MONOVATE(旧:日東金属工業)
ステンレス加圧容器 加圧ユニット・脚付 PCN-F-Lシリーズ
一台で下部排出での加圧圧送ができます。オープン型のため、洗浄が容易に行えます。タンクごと移動できるキャスター脚付きです。
用途
加圧ユニット・脚付
仕様
【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・圧力計・手動二方ボールバルブ
材質
本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム、キャスター/SUS・ウレタン車
使用圧力(MPa)
【常温】0.18
表面処理
内外面バフ研磨
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33383693
PCN-F-L-10-UT
10
¥
713,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33383709
PCN-F-L-20-UT
20
¥
768,000
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33383718
PCN-F-L-30-UT
30
¥
881,000
¥
839,800
¥
923,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33383727
PCN-F-L-40-UT
40
¥
1,026,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33383736
PCN-F-L-50-UT
50
¥
1,148,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33383745
PCN-F-L-80-UT
80
¥
1,215,000
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000