MONOVATE(旧:日東金属工業)
偏心ホッパー型容器
材料等の投入・充填用の容器として、大型容器や機器に取り付けて使用可能です。ホッパーは45°の偏心になっているため、液や粉等の排出性に優れています。
仕様
【排出口】1.5Sヘルール
材質
ステンレス(SUS304)
表面処理
内外面バフ研磨
使用条件
大気圧(加減圧不可)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33384095
EHT-ST-18
4
¥
117,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
23日以内出荷
33384104
EHT-ST-21
7
¥
121,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
23日以内出荷
33384113
EHT-ST-24
10
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
23日以内出荷
33384129
EHT-ST-27
15
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
23日以内出荷
33384138
EHT-ST-30
20
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
23日以内出荷
33384147
EHT-ST-33
25
¥
135,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33384156
EHT-ST-36
35
¥
146,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000