曜日別特売

吊り下げ式下部取っ手付汎用容器 取手折りたたみ式

吊り下げ式下部取っ手付汎用容器 取手折りたたみ式 - MONOVATE(旧:日東金属工業)吊り下げ式下部取っ手付汎用容器 取手折りたたみ式 - MONOVATE(旧:日東金属工業)吊り下げ式下部取っ手付汎用容器 取手折りたたみ式 - MONOVATE(旧:日東金属工業)

下部に取っ手があるため、容器を容易に傾けられます。底の角がR構造のため、汚れが溜まりにくいです。取っ手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。

材質本体/ステンレス(SUS304)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内径(Φmm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33384488STBDF-184180180
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
33384497STBDF-217210210
17,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
33384506STBDF-2410240240
18,900
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
33384515STBDF-2715270270
21,800
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
33384524STBDF-3020300300
23,100
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
33384533STBDF-3325330330
27,400
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

持ったときのサイズ感がよくわかる|日東金属工業製ステンレス容器13サイズ比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする