富士工業[超音波応用機器]
超音波卓上粘度計 FCVシリーズ
センサーは機械的可動部がないので、計測後の洗浄が容易です。測定時の発信器の向きや姿勢に制限はありません。温度計を内蔵しているため、1本のセンサーで粘度と温度が計測できます。
材質
接液材質/SUS316、クランプ樹脂部/PVC
質量(kg)
発信器/約300g、変換器/約1.3
電源(V)
AC100~240
温度範囲(℃)
10~40
ケーブル長(m)
1.5
測定精度
±1%FS(安定環境下)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33385949
FCV-100L
3-9367-01
¥
420,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33385958
FCV-100M
3-9367-02
¥
430,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33385967
FCV-100H
3-9367-03
¥
450,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000