緑測器
直線変位センサー LP-50Fシリーズ
ストローク(mm)
有効:50
質量(g)
約75
使用温度範囲(℃)
-40~+100
定格電力(W)
1.5(70℃)
単独直線性(%)
±0.5FS
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
抵抗(kΩ)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33387498
LP-50F 1KΩ
50mmストローク検出
50、20×16×(MAX)184
【全】1±20%
3-8999-01
¥
36,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
33387507
LP-50F 2KΩ
50mmストローク検出
50、20×16×(MAX)184
【全】2±20%
3-8999-02
オープン
取扱い終了
返品不可
33387516
LP-50F 5KΩ
50mmストローク検出
50、20×16×(MAX)184
【全】5±20%
3-8999-03
オープン
取扱い終了
返品不可
33387525
LP-50FB 1KΩ
軸リターンスプリング付き
20×16×(MAX)221
【全】1±20%
3-8999-04
¥
25,800
取扱い終了
返品不可
33387534
LP-50FB 5KΩ
軸リターンスプリング付き
20×16×(MAX)221
【全】5±20%
3-8999-05
¥
25,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください