表示スタンド A4
高さ伸縮と角度調整が出来る表示スタンドです。オリジナル表示を差し込むことが出来ます。スマートでシンプルなデザインです。ベースに水を注入して重りとして使用可能です。
用途
イベント会場などの案内標識に
取付方式
スタンド式
材質
(フレーム)アルミ、(伸縮棒・ベース)ステンレス、ABS樹脂
寸法(mm)
(フレーム)240×330
高さ(mm)
750~1250
ベース寸法(mm)
250
内容量
1台
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※ネジをしっかり締め付けてご利用下さい。
※投げたりしないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33389589
-
2.23(注水時の全体重量)
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください