グリーンクロス
室名札
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。
裏面両面テープ付きです。
用途
室名の標示に
取付け方法
裏面両面テープ貼
材質
アルミ複合板
幅(mm)
240
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
80
質量(g)
約100
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取付の際は手を切らないように注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
97
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33278797
RNP-01
湯沸室
6300001355
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278806
RNP-02
守衛室
6300001356
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278815
RNP-03
宿直室
6300001357
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278824
RNP-04
管理人室
6300001358
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278833
RNP-05
仮眠室
6300001359
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278849
RNP-06
控室
6300001360
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278858
RNP-07
食堂
6300001361
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278867
RNP-08
喫煙所
6300001362
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278876
RNP-09
休養室
6300001363
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278885
RNP-10
休憩室
6300001364
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278894
RNP-11
所長室
6300001365
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278903
RNP-12
役員室
6300001366
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278919
RNP-13
支店長室
6300001367
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278928
RNP-14
所長室
6300001368
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278937
RNP-15
工場長室
6300001369
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278946
RNP-16
事務室
6300001370
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278955
RNP-17
事務所
6300001371
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278964
RNP-18
総務部
6300001372
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278973
RNP-19
営業部
6300001373
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278989
RNP-20
経理課
6300001374
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278998
RNP-21
総務課
6300001375
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279007
RNP-22
設計室
6300001376
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279016
RNP-23
電算室
6300001377
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279025
RNP-24
コンピューター室
6300001378
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279034
RNP-25
コピー室
6300001379
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279043
RNP-26
商談室
6300001380
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279059
RNP-27
業務部
6300001381
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279068
RNP-28
図書室
6300001382
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279077
RNP-29
資材課
6300001383
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279086
RNP-30
厨房
6300001384
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279095
RNP-31
洗濯洗面室
6300001385
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279104
RNP-32
乾燥室
6300001386
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279113
RNP-33
配膳室
6300001387
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279129
RNP-34
売店
6300001388
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279138
RNP-35
理事長室
6300001389
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279147
RNP-36
現場事務所
6300001390
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279156
RNP-37
工事事務所
6300001391
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279165
RNP-38
JV事務所
6300001392
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279174
RNP-39
詰所
6300001393
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279183
RNP-40
監督員詰所
6300001394
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279199
RNP-41
倉庫
6300001395
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279208
RNP-42
出入口
6300001396
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279217
RNP-43
会議室
6300001397
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279226
RNP-44
応接室
6300001398
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279235
RNP-45
更衣室
6300001399
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279244
RNP-46
食堂
6300001400
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279253
RNP-47
男子トイレ
6300001401
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279269
RNP-48
女子トイレ
6300001402
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279278
RNP-49
御手洗
6300001403
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33279287
RNP-50
監理事務室
6300001404
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
もっと見る