曜日別特売

ストロングペッカー

ストロングペッカー - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(1件のレビュー)

スタンダードペッカーの進化型!
Pタイル・CFなどの床材剥がしに威力を発揮。
定評のある強力剥がし性能を継承する高性能機です。

付属品替刃3枚(普通刃270mm・シート刃280mm・強力刃150mm) 工具一式全長(mm)約720(ハンドル収納時)質量(kg)約72(ウエイト約11.5含む)全幅(mm)約505全高(mm)約610(ハンドル収納時)角度(°)【刃物入斜】21~35(8段階)モーター単相AC100V・550W・全閉外扇モーター電源コード(m)約9振動数(min-1)【刃先】約1910(50Hz)、約2300(60Hz)断面積(mm2)2(3芯アース付きポッキンプラグ採用)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3327784421-6530
オープン
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥10,000/税込¥11,000
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33277844
2022-05-21
用途: 家屋 解体工事
建設業・工事業

今回、家屋解体の屋上防水シート剥がしの為に購入しました。コンパクトで使い勝手も良く
大変良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする