KLASS(クラス/旧:極東産機)
コンパクトペッカー
コンパクト・軽量設計の床材剥がし機です。
小型ながら強力な床剥がし性能を誇る高性能機です。
付属品
替刃一枚(普通刃164mm)、工具一式
全長(mm)
約664(ハンドル未装着時459)
質量(kg)
18.8(ハンドル未装着16.6)
全幅(mm)
約356(ハンドル未装着176)
全高(mm)
約803(ハンドル未装着251)
角度(°)
【刃物入斜】16(車輪接地時)
モーター
AC100V・300W
電源コード(m)
約8
振動数(min
-1
)
【刃先】約1880(50Hz)、約2250(60Hz)
断面積(mm
2
)
1.25(アース付きプラグ採用)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製品仕様は改良等のため予告無く変更する場合があります。
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33277853
21-6725
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
1
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
沖縄地方
1
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
離島
1
お送りできません