ユニット
ソーラー式LEDセンサーライト
防雨・耐風・耐塩。雨や潮風にも強く風速60m/sにも耐える設計です。
分離取付が可能。バッテリーの期待寿命は15年。ソーラー式で省エネタイプ。
付属品
マスキングカバー×2、ポール取付ブッシュ×2、固定ねじ目隠し用ゴム
質量(kg)
照明ユニット:約0.6、ソーラーユニット:約0.7
使用温度範囲(℃)
-20~45(結露なきこと)
保護構造
IP55
電源
専用ソーラーユニット
光源
白色LED
接続ケーブル
防水コネクタ付接続(PVC)、トータル5m
検知方式
パッシブインフラレッド
照射角
80°(サークル)
可動範囲
照明調整:下方向45°、上方向135°
定格光束(Lm)
300
内容量
1台
注意
※壁面取付ビズは付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33278079
LS-10BL
¥
63,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください