キャニオン
キャニオンシェルフ用ステンレスレッジ
用途
キャニオンシェルフに取り付けて収納物の落下を防ぐために。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
内容量
1本
注意
※間口は実寸とは異なります。
※キャニオンメッシュタイプ棚専用です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33278203
CLSN1070-100
120-2259
0.7
100
1070用
¥
7,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278255
CLSN610-100
120-6997
0.4
100
610用
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278264
CLSN610-50
120-0733
0.3
50
610用
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278273
CLSN760-100
122-2675
0.5
100
760用
¥
5,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278289
CLSN760-50
121-9573
0.3
50
760用
¥
5,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278298
CLSN910-100
120-0641
0.6
100
910用
¥
6,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278307
CLSN910-50
121-9608
0.4
50
910用
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278219
CLSN310-100
120-0659
0.2
100
310用
¥
3,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278228
CLSN310-50
120-0732
0.1
50
310用
¥
3,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278237
CLSN460-100
120-6979
0.3
100
460用
¥
3,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33278246
CLSN460-50
120-5445
0.2
50
460用
¥
3,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。