PANDUIT(パンドウイット)
肉厚タイプ熱収縮チューブ
内側に接着剤が付いており、湿気や水分の侵入を防ぐので、ケーブルの地下埋設などに最適です。
用途
配線の絶縁、保護、端末処理。
色
黒
長さ(mm)
304
トラスコ品番
147-7403
材質/仕上
接着剤付きポリオレフィン
質量(g)
172
使用温度範囲(℃)
-65~110
定格電圧(V)
600
収縮前内径(Φmm)
19.1
収縮温度
120℃
収縮率(%)
66
アズワン品番
64-8559-53
収縮後内径(Φmm)
5.6
収縮後肉厚(mm)
2.3
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33278325
HST0.8-12-5Y
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください