BOSCH(ボッシュ)
引き出し 306 エルボックスシステム
エルボックスシステムの工具箱ボックス306の引き出しとして使用できます。
色
ブルー
材質(本体)
ABS樹脂
材質(フタ)
ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33278343
I-BOXX53S1N
143-5755
1.15
小
367×315×53
340×255×40
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33278359
I-BOXX72S1N
143-5756
1.4
中
367×315×72
340×255×50
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください