曜日別特売

エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 12mm

エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 12mm - 千代田通商エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 12mm - 千代田通商エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 12mm - 千代田通商エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 12mm - 千代田通商エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 12mm - 千代田通商

TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。
インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。
使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。

内径(Φmm)8外径(Φmm)14使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)0.132/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)12
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33278368LE-12 G 100m1巻(100m)100
101,000
91,980
101,178(税込)
当日出荷
返品不可
33278377LE-12 LB 100m1巻(100m)100
101,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33278386LE-12 R 100m1巻(100m)100
101,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33278395LE-12 W 100m1巻(100m)100
101,000
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33278404LE-12 Y 100m1巻(100m)100
101,000
91,980
101,178(税込)
当日出荷
返品不可
33278413LE-12 G 20m1巻(20m)20
20,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
33278429LE-12 LB 20m1巻(20m)20
20,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
33278438LE-12 R 20m1巻(20m)20
20,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
33278447LE-12 W 20m1巻(20m)20
20,200
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
33278456LE-12 Y 20m1巻(20m)20
20,200
18,980
20,878(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする