曜日別特売
モノタロウ

ホース継手

ホース継手 - モノタロウホース継手 - モノタロウホース継手 - モノタロウホース継手 - モノタロウホース継手 - モノタロウホース継手 - モノタロウホース継手 - モノタロウホース継手 - モノタロウ
(29件のレビュー)
用途ホースの継手に材質真鍮形状ストレート使用温度範囲(℃)-40~70使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油内容量1個
注意
※用途以外にご使用にならないで下さい
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タケノコ外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33668243-5.5
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33668259-7.2
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33668268-8
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33668277-8.8
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33668286-10.4
179
197(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33668295-12
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33668304-12.7
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33668313-13.5
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33668329-19
729
802(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33668338-20
729
802(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33668286
2025-05-08
用途: ホースジョイント
有限会社平井電設

モノタロウブランドで安価だか何の問題もなく使用可能。いろいろな太さがあり助かります。

2025-05-08
用途: パワステフルードを抜く時

PSフルードのリザーブタンクに挿して、フルードを抜くのに使ってます。

2025-04-07
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

切断したブリーザホースをつなぐのに使いました。バリなどもなく、キレイな仕上がりだったので満足です。

2025-12-17
用途: 配管作業

しっかりとした作りで、有名メーカーの製品と同じ品質で安心して使用できます。しかもモノタロウ製品はお手頃な価格に設定されており、とても助かっています。

2024-12-01
用途: 配管の水張り、水抜き等
東京パイプ技研工業株式会社建設業・工事業

外径20mmの本品と内径19mm-外径26mmブレードホース(いわゆる6分)を組み合わせて使用。袋ナットねじ込みで2つに分かれるタイプの製品は圧力が高いと継ぎ目から漏れるため、継ぎ目が無い本品の構造のほうが設備工事的には使いやすい。タケノコの段差カドもしっかり立っており適切なホースバンドを使えば水圧0.3MPa程度でも漏れない。ホースバンドは、モノタロウPB品は正直微妙なので、JUBILEE(SUS)18-25かABA(鉄)19-28あたりを強く推奨。

2が参考にしています
2025-05-06
用途: 水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

対象商品 : 33668286
2023-07-28
用途: 自動車整備業
有限会社三協自動車

大型トラックの燃料ホースのジョイントに購入しましたがしっかり使うことができました

対象商品 : 33668286
2023-07-04
用途: 自動車のエアコンドレンホース延長時
教育・研究機関

某自動車メーカーのOOニーのエアコンドレンホース延長時に使用しました。10.4mmのホース継手で9mmのシリコンホースに丁度良かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする