モノタロウ

内ネジホースニップル

内ネジホースニップル - モノタロウ内ネジホースニップル - モノタロウ内ネジホースニップル - モノタロウ内ネジホースニップル - モノタロウ内ネジホースニップル - モノタロウ内ネジホースニップル - モノタロウ内ネジホースニップル - モノタロウ内ネジホースニップル - モノタロウ
(11件のレビュー)
用途ホースとノズルの接続に材質黄銅形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-40~70寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油内容量1個
注意
※用途以外での使用はお止めください。※配管時はシールテープなどをご使用ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじサイズ
タケノコ外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33668024-PT1/4"7.2
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33668033-PT1/4"8
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33668049-PT1/4"8.8
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33668058-PT1/4"10
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33668067-PT1/4"10.4
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33668076-PT3/8"7.2
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33668085-PT3/8"8.8
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33668094-PT3/8"10
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33668103-PT3/8"10.4
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33668119-PT3/8"12
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33668128-PT3/8"12.7
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33668137-PT3/8"13.5
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33668146-PT1/2"7.2
959
1,055(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33668155-PT1/2"8.8
959
1,055(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33668164-PT1/2"10.4
959
1,055(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33668173-PT1/2"12
959
1,055(税込)
当日出荷
1年間返品保証
33668189-PT1/2"12.7
959
1,055(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-28
用途: サンドブラストのノズルに
自動車・二輪車・自転車関連業

漏れ等も無く問題なく使えています。良い商品だと思います。

対象商品 : 33668049
2023-03-03
用途: 散水装置のホースの変換に使いました。
生田目農園農・林・水産業

内径9ミリのホースにユニオンのワンタッチを接続するのに使用しました。価格もお手頃で助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 33668049
2022-11-07
用途: バキューム計とエアホースの接続

モノタロウブランドの負圧計にエアホース8φを接続するのに使用しました。他社製と比べて特別安いわけでもありませんが、品質的にも特に劣る事も無く普通です。

1が参考にしています
対象商品 : 33668103
2022-02-16
用途: 温水機器

問題なく使用できました。散髪屋の蒸タオル 蒸し器の水面計が壊れ、シリコンゴム管とタケノコ、バンドで対応、うまくいきましした。モノタロウの専門特殊部品の入手最高に便利!!価格も安い!!

対象商品 : 33668049
2020-05-04
用途: 流量調節器に接続
卸売・小売業

価格のわりに物がしっかりしており、安心して使用出来ます。

対象商品 : 33668085
2020-04-14
用途: 分岐水栓からホースの取り出し用
農・林・水産業

シールテープを使用して設置しましたが漏れ等の不具合も無く使っています。

対象商品 : 33668067
2020-01-31
用途: 配管
下村農園農・林・水産業

タケノコの部分が長くホースがしっかり入れられてエアー漏れも気にしないで大丈夫だと思います

対象商品 : 33668076
2022-10-29
用途: ブレーキのエアー抜き用
自動車・二輪車・自転車関連業

車検整備でブレーキオイルのエアー抜きを一人でする時に逆止弁作成用として使用

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする