LEPLUS
Galaxy Feel2 SC-02L ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 3Dハイブリッド ブラック/高光沢/ 0.20mm
驚異的透明度。柔らかい光沢フレーム素材でガラスの角割れを防止!超極薄0.2mm。超硬度9H以上強化ガラス。清浄布・埃除去シール・クロス付属
対応機種
Galaxy Feel2 SC-02L
特性
高光沢
付属品
クリーニングクロス/アルコール清浄布/ホコリ除去ラベル/貼り付け補助ラベル
材質
本体:海外製ソーダライムガラス、接着面:シリコン膜
厚さ(mm)
0.2
色
ブラック
表面硬度
9H以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33397919
LP-GF2FGFFBBK
¥
1,980
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください