曜日別特売

iPad Pro 12.9インチ/iPad Pro ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 光沢 0.33mm

iPad Pro 12.9インチ/iPad Pro ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 光沢 0.33mm - LEPLUS
(1件のレビュー)

硬度9H表面強化ガラス。驚異的透明度。清浄布・埃除去シール・クロス付属

対応機種iPad Pro 12.9inch/iPad Pro特性光沢付属品クリーニングクロス/アルコール清浄布/ホコリ除去ラベル材質本体:旭硝子製ソーダライムガラス、接着面:シリコン膜厚さ(mm)0.33適合サイズ12.9インチ表面硬度9H以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33401875LP-IPP12FG
4,889
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33401875
2024-07-25
用途: 実物が12.9inchより大きく、ipad Proに利用できないサイズです。
HelloJewelry 株式会社卸売・小売業

12.9InchのIpadProにフィットしない、しかも壊れやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする