LEPLUS
iPhone XS Max ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 平面オールガラス ブラック/高光沢/ブルーライトカット/0.33mm
ブルーライト約36%カット。すべてガラス素材で全面保護。ケース干渉しにくいサイズ。超硬度9H以上強化ガラス。清浄布・埃除去シール・クロス付属
対応機種
iPhone XS Max
特性
高光沢/ブルーライトカット
付属品
クリーニングクロス/アルコール清浄布/ホコリ除去ラベル
材質
接着面:シリコン膜
厚さ(mm)
0.33
色
ブラック
表面硬度
9H以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33402365
LP-IPLFGFBBK
¥
2,200
¥
309
¥
340
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください