曜日別特売

スマートフォンリング 「Grip Ring」 【Metal】 スタンド機能

スマートフォンリング 「Grip Ring」 【Metal】 スタンド機能 - LEPLUSスマートフォンリング 「Grip Ring」 【Metal】 スタンド機能 - LEPLUS

金属製で高級感のあるスマートフォンリングです。圧倒的美しさで、洗練されたラウンドデザイン。快適に大画面でのタッチ操作が可能。スマートフォンの落下防止/スタンド機能付

タイプスマホリング材質亜鉛合金質量(g)19寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×35×2.5(リング除く)対応機種スマートフォン ※一部機種除く特性スタンド機能内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33402584LP-SMRG01SBKブラック
1,648
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
返品不可
33402609LP-SMRG01SPGDピンクゴールド
1,648
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
返品不可
33402593LP-SMRG01SGDゴールド
1,648
1,590
1,749(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする