曜日別特売

緑のタニカンキ

緑のタニカンキ - 佐藤産業

回転による衝撃をサスペンションヘッドが吸収。
プラスチックの劣化を防止するために特殊なコーティングを施してあります。
市販のΦ19mmのソケットを使用すれば電気ドリルで巻き上げ可能(ハウス及び、ドリルによっては巻き上げできない場合もあります)

開閉幅1.5mまで内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
ギア比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3338766550m用奥行50mまで2:1
オープン
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
33387674100m用奥行100mまで4:1
オープン
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする