曜日別特売

セラミックゲージブロックバラ(校正書・トレーサビリティ体系図付)

セラミックゲージブロックバラ(校正書・トレーサビリティ体系図付) - Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラ(校正書・トレーサビリティ体系図付) - Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラ(校正書・トレーサビリティ体系図付) - Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラ(校正書・トレーサビリティ体系図付) - Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラ(校正書・トレーサビリティ体系図付) - Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラ(校正書・トレーサビリティ体系図付) - Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラ(校正書・トレーサビリティ体系図付) - Mitutoyo(ミツトヨ)セラミックゲージブロックバラ(校正書・トレーサビリティ体系図付) - Mitutoyo(ミツトヨ)
(1件のレビュー)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。
材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※品番に(校正企業実施JCSS校正証明書付)を含む型式の製品は外部校正企業で検査校正を行いJCSS校正証明書を発行後同梱して出荷致します。
※ご発注後のキャンセル・返品は不可となりますのでご了承下さい。
※ご発注時は校正証明書に記載する宛名と正式住所をご指示宜しくお願い致します。
250件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
等級
材質
呼び寸法(mm)
校正証明書
許容差(μm)
パーツNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576706730.5-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック(ジルコニア)0.5一般校正±0.12613506-02
18,400
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
576706821.0-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック(ジルコニア)1一般校正±0.12613611-02
11,980
11,880
13,068(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
576706981.5-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック(ジルコニア)1.5一般校正±0.12613641-02
13,430
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
576707072.0-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック(ジルコニア)2一般校正±0.12613612-02
14,140
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
576707162.5-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック(ジルコニア)2.5一般校正±0.12613642-02
14,140
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
576707253.0-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック(ジルコニア)3一般校正±0.12613613-02
14,140
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
576707343.5-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック(ジルコニア)3.5一般校正±0.12613643-02
14,140
13,980
15,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
576707434.0-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック(ジルコニア)4一般校正±0.12613614-02
14,140
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
576707524.5-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック4.5一般校正±0.12613644-02
14,140
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
576707685.0-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック(ジルコニア)5一般校正±0.12613615-02
14,140
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57670777C5.5-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック(ジルコニア)5.5一般校正±0.12613645-02
14,140
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
576707866.0-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック(ジルコニア)6一般校正±0.12613616-02
15,780
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57670795C6.5-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック6.5一般校正±0.12613646-02
15,780
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
576708047.0-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック(ジルコニア)7一般校正±0.12613617-02
15,780
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57670813C7.5-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック7.5一般校正±0.12613647-02
15,780
14,980
16,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月下旬
576708228.0-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック(ジルコニア)8一般校正±0.12613618-02
15,780
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57670838C8.5-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック8.5一般校正±0.12613648-02
15,780
14,980
16,478(税込)
119日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57670847C9.0-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック(ジルコニア)9一般校正±0.12613619-02
15,780
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57670856C9.5-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック9.5一般校正±0.12613649-02
15,780
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5767086510-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック(ジルコニア)10一般校正±0.12613671-02
15,780
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57670874C11.0-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック11一般校正±0.14613621-02
17,000
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5767088312-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック(ジルコニア)12一般校正±0.14613622-02
17,000
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57670892C13.0-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック13一般校正±0.14613623-02
17,000
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5767090814-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック14一般校正±0.14613624-02
17,000
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5767091715-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック(ジルコニア)15一般校正±0.14613625-02
17,000
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57670926C16.0-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック16一般校正±0.14613626-02
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57670935C17.0-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック17一般校正±0.14613627-02
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5767094418-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック18一般校正±0.14613628-02
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57670953C19.0-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック19一般校正±0.14613629-02
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5767096220-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック(ジルコニア)20一般校正±0.14613672-02
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5767097830-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック(ジルコニア)30一般校正±0.20613673-02
21,000
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57670987C35.0-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック(ジルコニア)35一般校正±0.20613755-02
23,900
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5767099640-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック(ジルコニア)40一般校正±0.20613674-02
24,400
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57671005C45.0-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック(ジルコニア)45一般校正±0.20613756-02
26,600
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5767101450-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック(ジルコニア)50一般校正±0.20613675-02
27,300
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5767102360-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック(ジルコニア)60一般校正±0.25613676-02
29,700
28,980
31,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57671032C70.0-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック70一般校正±0.25613677-02
32,200
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5767104875-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック(ジルコニア)75一般校正±0.30613801-02
33,100
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57671057C80.0-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック(ジルコニア)80一般校正±0.30613678-02
34,800
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57671066C90.0-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック90一般校正±0.30613679-02
37,600
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57671075100-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0級セラミック(ジルコニア)100一般校正±0.30613681-02
40,200
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
576710840.5-1(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1級セラミック(ジルコニア)0.5一般校正±0.20613506-03
16,600
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
576710931.0-1(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1級セラミック(ジルコニア)1一般校正±0.20613611-03
11,090
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
576711021.5-1(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1級セラミック(ジルコニア)1.5一般校正±0.20613641-03
12,320
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
576711182.0-1(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1級セラミック(ジルコニア)2一般校正±0.20613612-03
12,920
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
576711272.5-1(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1級セラミック2.5一般校正±0.20613642-03
12,920
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
576711363.0-1(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1級セラミック(ジルコニア)3一般校正±0.20613613-03
12,920
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57671145C3.5-1(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1級セラミック3.5一般校正±0.20613643-03
12,920
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
576711544.0-1(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1級セラミック4一般校正±0.20613614-03
12,920
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57671163C4.5-1(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1級セラミック4.5一般校正±0.20613644-03
12,920
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57671863
2019-12-27
用途: ノギス等測定器の校正
製造業

商品の品質と使い勝手に関しては問題ありません。
発注から納品まで、約1箇月必要でしたので、その点で「やや不満」とさせていただきました。
納期短縮を希望します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする