グリーンクロス
ドローン関連標識(飛行・撮影禁止)
ドローンの飛行・撮影禁止場所に簡単に設置できる軟質素材になります。
用途
無人航空機用(UAV)の飛行禁止区域設定に
表示内容
No Drone Zone ドローン使用禁止
材質
PP板
仕様
穴四箇所(Φ3mm)
厚さ(mm)
1
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33240787
GEM-98
162
600×300
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33240796
GEM-99
162
300×600
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33240805
GMW-40
200
600×450
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33240814
GMW-41
200
450×600
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33240823
GEB-52
500
900×600
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33240839
GEB-53
500
600×900
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300