曜日別特売

ディンプルストレッチブルゾン 163

ディンプルストレッチブルゾン  163 - ジーベックディンプルストレッチブルゾン  163 - ジーベックディンプルストレッチブルゾン  163 - ジーベックディンプルストレッチブルゾン  163 - ジーベックディンプルストレッチブルゾン  163 - ジーベックディンプルストレッチブルゾン  163 - ジーベックディンプルストレッチブルゾン  163 - ジーベックディンプルストレッチブルゾン  163 - ジーベック
(1件のレビュー)

ストレッチ+軽量ながら保温性も抜群。
機能性・収納性・着心地はそのままに、デザイン性がUPしたワークウェア。
ストレッチ性・防風性に優れた素材。反射熱により衣服内の温度を外に逃がしません。
背中には蓄熱保温剤使用で保温性抜群。裏地にはトリコット起毛で更に保温性アップ。
袖、脇にはラミネートストレッチ素材を使用し動きやすい設計。
右胸ファスナーポケット。左内ポケット。左袖ペン差。袖口バインダー仕様。

種別長袖ブルゾン混率(%)表:ポリエステル100(ディンプルタフタ/ラミネートニット)、裏:ポリエステル100(蓄熱メッシュ)材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)12.5×17(右胸)内容量1着
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33389808163コンS
11,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
33389817163コンM
11,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
33389826163コンL
11,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
33389835163コンLL
11,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
33389844163コン3L
11,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
33389853163コン4L
11,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
33389869163コン5L
11,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
33389878163コン6L
11,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
33389887163シロSS
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33389896163シロS
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33389905163シロM
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33389914163シロL
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33389939163シロ3L
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33389948163シロ4L
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33389957163シロ5L
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33389975163ブルーSS
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33389984163ブルーS
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33389993163ブルーM
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33390009163ブルーL
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33390018163ブルーLL
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33390027163ブルー3L
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33390036163ブルー4L
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33390045163ブルー5L
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33390063163イエローSS
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33390079163イエローS
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33390088163イエローM
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33390097163イエローL
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33390106163イエローLL
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33390115163イエロー3L
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33390124163イエロー4L
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33390133163イエロー5L
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33390158163オレンジSS
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33390167163オレンジS
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33390176163オレンジM
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33390203163オレンジ3L
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33390219163オレンジ4L
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33390228163オレンジ5L
11,100
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
33390246163クロSS
11,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
33390255163クロS
11,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
33390264163クロM
11,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
33390273163クロL
11,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
33390289163クロLL
11,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
33390298163クロ3L
11,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
33390307163クロ4L
11,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
33390316163クロ5L
11,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
33390325163クロ6L
11,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
33389966163シロ6L
11,100
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
33390054163ブルー6L
11,100
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
33390149163イエロー6L
11,100
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
33390237163オレンジ6L
11,100
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33390316
2023-01-26
用途: 倉庫作業
その他業種

商品に不足はなさそうだった。ただ、サイトに記載してあるcmのサイズ表記と、実際に届いた商品のサイズ表記が異なっていたため着られなかった。不良品等ではないためこちら負担で返品した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする