現場服 ストレッチブルゾン 2260

現場服 ストレッチブルゾン  2260 - ジーベック現場服 ストレッチブルゾン  2260 - ジーベック現場服 ストレッチブルゾン  2260 - ジーベック現場服 ストレッチブルゾン  2260 - ジーベック現場服 ストレッチブルゾン  2260 - ジーベック現場服 ストレッチブルゾン  2260 - ジーベック現場服 ストレッチブルゾン  2260 - ジーベック現場服 ストレッチブルゾン  2260 - ジーベック
(1件のレビュー)

現場服
より動きやすく、よりカッコよく
驚異のストレッチ性能とスリムシルエット。現場でも、普段着としても着られるデザインと、シャツジャケットシルエットが新しいNew現場服です。
驚異の伸長率25%超のびのびストレッチ
ひじはりぶ仕様で曲げ伸ばしラクラク
左胸ダブルポケットで長物・スマホポケットにピッタリ
オリジナルドットボタン
ファスナー+ドット釦で着脱ラクラク
左袖ペン差し
袖アジャストボタン

種別長袖ブルゾン混率(%)ストレッチスラブツイル 綿98・ポリウレタン2材質金属(ドットボタン)材質(ファスナー)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)11×16(左胸)、10×10.5(左右胸)内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
333919532260ネイビーブルーS
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
333919692260ネイビーブルーM
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
333919782260ネイビーブルーL
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
333919872260ネイビーブルーLL
11,800
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
333919962260ネイビーブルー3L
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
333920052260ネイビーブルー4L
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
333920142260ネイビーブルー5L
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
333920392260グレーS
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
333920482260グレーM
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
333920572260グレーL
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
333920662260グレーLL
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
333920752260グレー3L
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
333920842260グレー4L
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
333920932260グレー5L
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
333921182260クロS
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
333921272260クロM
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
333921362260クロL
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
333921452260クロLL
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
333921542260クロ3L
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
333921632260クロ4L
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
333921792260クロ5L
11,800
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
333920232260ネイビーブルー6L
11,800
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
333921092260グレー6L
11,800
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
333921882260クロ6L
11,800
5,298
5,828(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 作業時

色が画像と違くて残念。真っ黒がきたので残念。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする