曜日別特売

現場服 ストレッチカーゴ 2263

現場服 ストレッチカーゴ  2263 - ジーベック現場服 ストレッチカーゴ  2263 - ジーベック現場服 ストレッチカーゴ  2263 - ジーベック現場服 ストレッチカーゴ  2263 - ジーベック現場服 ストレッチカーゴ  2263 - ジーベック現場服 ストレッチカーゴ  2263 - ジーベック現場服 ストレッチカーゴ  2263 - ジーベック現場服 ストレッチカーゴ  2263 - ジーベック
(3件のレビュー)

現場服
前中央ファスナーは丈夫な3YGファスナー
膝ダーツ+ストレッチでさらに動きやすく
右前ループ、Dカン付き
右サイドコインポケット
左脇サイドファスナーポケット
左右カーゴポケット
オリジナルネーム

種別パンツ/スラックス混率(%)ストレッチスラブツイル 綿98・ポリウレタン2材質金属(ドットボタン)内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
333924342263ネイビーブルーS75
10,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
333924432263ネイビーブルーM80
10,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
333924592263ネイビーブルーL85
10,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
333924682263ネイビーブルーLL90
10,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
333924772263ネイビーブルー3L95
10,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
333924862263ネイビーブルー4L100
10,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
333924952263ネイビーブルー5L105
10,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
333925042263ネイビーブルー6L-
10,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
333925132263グレーS75
10,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
333925292263グレーM80
10,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
333925382263グレーL85
10,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
333925472263グレーLL90
10,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
333925562263グレー3L95
10,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
333925652263グレー4L100
10,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
333925742263グレー5L105
10,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
333925832263グレー6L-
10,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
333925992263クロS75
10,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
333926082263クロM80
10,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
333926172263クロL85
10,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
333926262263クロLL90
10,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
333926352263クロ3L95
10,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
333926442263クロ4L100
10,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
333926532263クロ5L105
10,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
333926692263クロ6L-
10,300
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 作業時

いろが画像と違う。思ってたより真っ黒がきたので残念。

対象商品 : 33392617
2024-01-31
用途: 農林業
星野農林農・林・水産業

ストレッチで動きやすく、耐久性もある。もう何年もこればかりです。
ただチャックのポケットは使ったことがない。

対象商品 : 33392468
2022-10-26
用途: 農作業
農・林・水産業

下半身太めの身長182センチです。LLを購入、他社の物よりゆったり目ですが丈はピッタリです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする