曜日別特売

スタンダードスラックス SR-4003

スタンダードスラックス SR-4003 - EvenRiver

無駄を省いたデザインと、天然素材ならではの快適さが特徴のオールシーズン対応型作業ズボンです。
ソフトな肌触りの中肉綿100%素材を使用しており、汗をよく吸って火に強いのが特徴です。
シンプルなデザインにより、作業現場だけでなくアウトドアやレジャーなど、年代を問わず幅広いシーンで活用できます。
同シリーズのブルゾン(SR-4007)、シャツ(SR-4007)とのセットアップも可能です。

色
インディゴ
サイズ(cm)
95
股下(cm)
78
素材
綿 100%
内容量
1本
注意
※サイズは商品の実寸を平置きで計測しております。
※繊維製品ですので2cm前後の誤差が出る場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79836018SR-4003
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする