曜日別特売

ユニットバス用温水洗浄便座 サンウォッシュ(貯湯式)

ユニットバス用温水洗浄便座 サンウォッシュ(貯湯式) - アサヒ衛陶ユニットバス用温水洗浄便座 サンウォッシュ(貯湯式) - アサヒ衛陶ユニットバス用温水洗浄便座 サンウォッシュ(貯湯式) - アサヒ衛陶ユニットバス用温水洗浄便座 サンウォッシュ(貯湯式) - アサヒ衛陶ユニットバス用温水洗浄便座 サンウォッシュ(貯湯式) - アサヒ衛陶ユニットバス用温水洗浄便座 サンウォッシュ(貯湯式) - アサヒ衛陶ユニットバス用温水洗浄便座 サンウォッシュ(貯湯式) - アサヒ衛陶ユニットバス用温水洗浄便座 サンウォッシュ(貯湯式) - アサヒ衛陶

防湿対策を施したバスルーム用温水洗浄便座。漏水や漏電を防ぐ「電源プレート」、英語併記の「使用ガイド」を同梱。点字表記付きの大型リモコン採用。袖部分がないリモコン操作なので、ユニットバス内の限られた空間にも設置しやすいサイズ。3点式ユニットバスルームへの設置にぴったりおさまり、省スペース空間への設置にも対応しております。

材質便ふた・便座:ポリプロピレン質量(kg)約4.1ラブリーホワイト(LW)区分貯湯式タイプ温水洗浄便座(脱臭機能なし)電源交流100V電源コード(m)約5.3ノズルツインノズル給水方式水道直結式操作パネル壁リモコン型温水貯蔵方式貯湯式内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33394245DLNC221UB-LW395×534×155
155,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする