アサヒ衛陶
簡易水栓小便器
小便器タイプの簡易水洗式トイレです。
用途
簡易式の水洗トイレです。
色
ホワイト(W)
仕様
小便器本体+スプレッダー+小便フラッシュバルブ+排水金具セット
セット内容
小便器本体(目皿付):ABA001W、スプレッダー:WSM132、小便フラッシュバルブ:LR15RAS2、排水金具フランジセット:VQP001
タイプ
簡易水洗トイレ
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33394455
VQA001W
¥
96,800
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません