アサヒ衛陶
非水洗トイレ 腰掛便器+普通便座セット
水のない場所でも使用できるトイレです。
用途
水のない場所でも使用できるトイレです。
非水洗便器に普通便座を加えたタイプです。
色
ホワイト(W)
仕様
腰掛便器+普通便座セット
セット内容
便器:AS540BNLW、便座:DNB001W
タイプ
非水洗トイレ、普通便座
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33394464
RPA001W
¥
37,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません