曜日別特売

非水洗トイレ 床置小便器

非水洗トイレ 床置小便器 - アサヒ衛陶非水洗トイレ 床置小便器 - アサヒ衛陶非水洗トイレ 床置小便器 - アサヒ衛陶

水のない場所でも使用できるトイレです。

用途床置き式の小便器用非水洗トイレです。ホワイト(W)仕様床置き小便器セット内容小便器本体(目皿付):ABA001W、排水金具55mm:UF31CJタイプ非水洗トイレ内容量1セット
4月1日より値下げいたしました。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※トラップは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33394498VRA001W
68,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする