アサヒ衛陶
非水洗トイレ 壁掛小便器
(1件のレビュー)
水のない場所でも使用できるトイレです。
用途
水のない場所でも使用できるトイレです。
色
ホワイト(W)
仕様
壁掛小便器
タイプ
非水洗トイレ
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33394516
U1SET
小便器本体(目皿付):U1S,化粧木ネジ51mm×4個、小便器用前敷
¥
21,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33394507
U14SET
小便器本体(目皿付):U14、化粧木ネジ51mm:LF10051
¥
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。