アサヒ衛陶
隅付手洗器セット(Pトラップ仕様)
コーナーに取りつけるタイプの手洗器セットです。
用途
手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。
セット内容
手洗器(目皿付):L1W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Pトラップ)LF5
色
ホワイト(W)
タイプ
隅付(コーナー)型
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33394568
L1PSET
¥
21,450
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません