曜日別特売

ワンタッチゴム栓(ヘアキャッチャー付)

ワンタッチゴム栓(ヘアキャッチャー付) - アサヒ衛陶ワンタッチゴム栓(ヘアキャッチャー付) - アサヒ衛陶
(1件のレビュー)

ヘアキャッチャー付のワンタッチゴム栓。

用途38mm用(除くLF447、LF447P、LF447S)の排水金具です。タイプ38mm用くさりの有無なし内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33394613LF650KSLWラブリーホワイト(LW)39.53575
800
599
659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33394629LF650KSMメッキ39.53575
800
599
659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33394613
2020-04-04
用途: 賃貸マンション備品の補充
農・林・水産業

賃貸マンションにアサヒ衛陶さんの洗面台があるのですが、退居されると紛失している部屋が幾つか出ます。入居者本人だけでなくご家族が総出で手伝われることが多いので、訳がわからず持ち帰られてしまう備品が多いのですが、これもその一つ。正直なところ、リモコンを誤って持ち帰るのはわからなくもないのですが、風呂の排水目皿やこの商品などを何故持ち帰ってしまうのか、本当に謎です。が、現実に複数で発生します。
管理会社の見積もりが物凄く高かったので、アサヒ衛陶+洗面台+目皿、あたりで検索して辿り着きました。現物が残っている部屋もあるので寸法を当たって、LF650を選択。予備で多めに注文しました。施主支給品として今後も補充する予定です。
ハウスメーカーで建てると、その部品は一般品とは微妙に寸法や仕様が変えられていることが多いため、ちょっと心配でしたが、備え付けのものと全く同じで助かりました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする