曜日別特売

組立・作業用手袋 ハイフレックスライト

組立・作業用手袋 ハイフレックスライト - アンセル組立・作業用手袋 ハイフレックスライト - アンセル組立・作業用手袋 ハイフレックスライト - アンセル組立・作業用手袋 ハイフレックスライト - アンセル組立・作業用手袋 ハイフレックスライト - アンセル
(1件のレビュー)

JIS T 8116適合品です。
軽さと柔らかさを追求しながら、グリップ力・耐摩耗性にも優れています。
低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。

用途電気部品・精密機械組み立て工程。厚さ(mm)0.96内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3339519811-600-7S21.0~26.07.217手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)ホワイトポリウレタン(PUR)軽量・耐摩耗性1
396
329
362(税込)
当日出荷
3339520711-600-8M21.0~26.07.519手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)ホワイトポリウレタン(PUR)軽量・耐摩耗性1
396
329
362(税込)
当日出荷
3339522511-600-10LL21.0~26.08.220手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)ホワイトポリウレタン(PUR)軽量・耐摩耗性1
396
299
329(税込)
当日出荷
3339521611-600-9L21.0~26.07.919.4手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)ホワイトポリウレタン(PUR)軽量・耐摩耗性1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33395216
2022-11-14
用途: 検品用
サービス業

作りがしっかりとしていてデザインも好みだったので概ね満足。装着感はややゆったり気味です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする