アンセル
作業用手袋 アクティブアーマー 80-100
(1件のレビュー)
JIS T 8116適合品です。
天然ゴムのコーティングで、優れた機械的性能を発揮し、最高の保護と耐久性を実現します。
用途
建築材料、コンクリート、レンガ、タイルの取り扱い。一般的な取り扱い。ごみ収集。軽作業。
厚さ(mm)
2.4
タイプ
すべり止め付
規格
EN388:2016
EN388規格
耐摩耗レベル2、耐切創レベル2、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33395706
80-100-7
S
25~28
8
19.8
ライナー:ポリエステル、綿
ブルー/グレー
天然ゴム
10
耐久性・耐摩耗・耐切創・耐引裂・耐突刺
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
返品不可
33395715
80-100-8
M
25~28
8.1
20.6
ライナー:ポリエステル、綿
ブルー/グレー
天然ゴム
10
耐久性・耐摩耗・耐切創・耐引裂・耐突刺
1
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
33395724
80-100-9
L
25~28
8.2
21.4
ライナー:ポリエステル、綿
ブルー/グレー
天然ゴム
10
耐久性・耐摩耗・耐切創・耐引裂・耐突刺
1
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
33395733
80-100-10
XL
25~28
8.6
22.4
ライナー:ポリエステル、綿
ブルー/グレー
天然ゴム
10
耐久性・耐摩耗・耐切創・耐引裂・耐突刺
1
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
新しく改訂された欧州規格EN 388:2016
参考になった