アンセル
耐切創手袋 アクティブアーマー 80-600
JIS T 8116適合品です。
ガラス、金属、プラスチックの安全な取り扱いに対する実用的な手袋です。
用途
自動車関連。建築・建設関連。化学関連。ガラス製造。金属板の取り扱い。プラスチック関連。
厚さ(mm)
2.35
材質(すべり止め)
天然ラテックスゴム
コーティング
掌部
材質(繊維部)
Kevlar(R)
EN388規格
耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、EN ISO耐切創レベルC
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33395776
80-600-7
S
24.5~28.5
6.9
19
ライナー:ポリエステル、綿
ブルー/イエロー
10
EN388 2016:X444C、ANSI/ISEA 105-2024:A2、耐熱規格EN407:X2XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠
3
4/C
4
耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33395785
80-600-8
M
24.5~28.5
7.3
19.4
ライナー:ポリエステル、綿
ブルー/イエロー
10
EN388 2016:X444C、ANSI/ISEA 105-2024:A2、耐熱規格EN407:X2XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠
3
4/C
4
耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33395794
80-600-9
L
24.5~28.5
7.6
21
ライナー:ケブラー[[R下]]
ブルー/イエロー
10
EN388 2016:X444C、ANSI/ISEA 105-2024:A2、耐熱規格EN407:X2XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠
3
4/C
4
耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
33395803
80-600-10
XL
24.5~28.5
7.8
21.4
ライナー:ケブラー[[R下]]
ブルー/イエロー
10
EN388 2016:X444C、ANSI/ISEA 105-2024:A2、耐熱規格EN407:X2XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠
3
4/C
4
耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
参考になった