耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658

耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658 - アンセル耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658 - アンセル耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658 - アンセル耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658 - アンセル耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658 - アンセル耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658 - アンセル耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658 - アンセル耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]の3層構造で手を保護します。

用途重荷の取り扱い。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。金属板の取り扱い。廃棄物処理。厚さ(mm)2.2材質(すべり止め)天然ラテックスゴムコーティング3/4ディップ材質(繊維部)ステンレススチール、ナイロン、ガラス繊維、コットン、アラミドEN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐突刺し性
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3339581980-658-7S26~29.56.619.6ライナー:ケブラー[[R下]]ブルー/杢グリーン10EN388 2016:XX43E、ANSI/ISEA 105-2024:A5、耐熱規格EN407:X2XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠XX/E4耐切創、耐熱、耐突刺、耐引裂、撥水
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
3339583780-658-9L26~29.57.922.4ライナー:ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]、コットン、ナイロンブルー/杢グリーン10EN388 2016:XX43E、ANSI/ISEA 105-2024:A5、耐熱規格EN407:X2XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠XX/E4耐切創、耐熱、耐突刺、耐引裂、撥水
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
3339584680-658-10XL26~29.58.124ライナー:ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]、コットン、ナイロンブルー/杢グリーン10EN388 2016:XX43E、ANSI/ISEA 105-2024:A5、耐熱規格EN407:X2XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠XX/E4耐切創、耐熱、耐突刺、耐引裂、撥水
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3339582880-658-8M26~29.57.220.6ライナー:ケブラー[[R下]]ブルー/杢グリーン10EN388 2016:XX43E、ANSI/ISEA 105-2024:A5、耐熱規格EN407:X2XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠XX/E4耐切創、耐熱、耐突刺、耐引裂、撥水
オープン
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする