曜日別特売

作業用手袋 アクティブアーマー 97-120

作業用手袋 アクティブアーマー 97-120 - アンセル作業用手袋 アクティブアーマー 97-120 - アンセル作業用手袋 アクティブアーマー 97-120 - アンセル作業用手袋 アクティブアーマー 97-120 - アンセル作業用手袋 アクティブアーマー 97-120 - アンセル作業用手袋 アクティブアーマー 97-120 - アンセル作業用手袋 アクティブアーマー 97-120 - アンセル作業用手袋 アクティブアーマー 97-120 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
手の甲と指先に耐衝撃性のクッションを装着し、衝撃から手を守ります。
泥や油に対してのグリップ力と耐切創性、耐衝撃性に優れています。
特殊なオイル不透過性の技術により、手を清潔に保つことができます。
優れたオイルグリップと耐切創性、耐衝撃性は、極度な状況でも手を保護し、疲労を軽減します。

用途パイプの接続。モーター・工具の分解・組み立て。重機・設備メンテナンス。クリーニングツールの取り扱い。鉱業。石油精製。材質(すべり止め)ネオプレンゴム・ニトリルゴム耐摩耗性4耐切創性2耐突刺し性2耐引裂き性4内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3339585597-120-8M25.6~29.38.120.2ライナー:ケブラー(R)・手袋部:ポリエステル・ナイロン・スパンデックスオレンジ15耐衝撃性、クッション性、耐摩耗性、耐油性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性1
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3339586497-120-9L25.6~29.38.420.8ライナー:ケブラー(R)・手袋部:ポリエステル・ナイロン・スパンデックスオレンジ15耐衝撃性、クッション性、耐摩耗性、耐油性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性1
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3339587397-120-10XL25.6~29.38.722ライナー:ケブラー(R)・手袋部:ポリエステル・ナイロン・スパンデックスオレンジ15耐衝撃性、クッション性、耐摩耗性、耐油性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性1
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新しく改訂された欧州規格EN 388:2016
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする