ニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ 82-135

ニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ 82-135 - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ 82-135 - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ 82-135 - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ 82-135 - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ 82-135 - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ 82-135 - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ 82-135 - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ 82-135 - アンセル
(1件のレビュー)

耐久性のあるニトリル配合です。
テクスチャ加工で、濡れた環境や乾燥した環境でもすべりにくいです。
長時間着用できる保護手袋です。
堅牢にデザインされ、長時間の着用が可能であり、様々な産業分野の重作業に最適です。
濡れた環境や乾燥した環境でも確実で安全なグリップのためにテクスチャー加工をしました。

用途コンポーネントの組み立てと検査材料配合、混合機器の修理とメンテナンス部品の締め付け、ねじ込み食品加工および取扱い全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)スカイブルー厚さ(mm)0.17機能耐久性粉有無粉なし入数(枚)100内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3339606582-135-7S7.717AQL(合格品質水準):1.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
3339607482-135-8M819AQL(合格品質水準):1.5
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
3339608382-135-9L8.421-
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
3339609982-135-10XL923-
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33396074
2021-05-29
用途: 機械メンテナンス部品整備
その他業種

非常に便利な手袋です
細かい部品の整備するのにわいいですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする