ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-920

ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-920 - アンセルニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-920 - アンセルニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-920 - アンセルニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-920 - アンセルニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-920 - アンセルニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-920 - アンセルニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-920 - アンセルニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-920 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
アンセルの特許技術であるAnsell Grip Technologyが、オイルグリップ力を向上させ、油または潤滑剤でコーティングされた部品を確実に取り扱うことができます。
HyFlex(R)シリーズのすべての必須機能を取り入れました。

用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。厚さ(mm)1.29材質ライナー:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴムブルー入数(双)1全長(cm)20.8~27.3ゲージ数15内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3339610811-920-7S1.297.417.6
オープン
639
703(税込)
当日出荷
返品不可
3339612611-920-9L1.29820
オープン
639
703(税込)
当日出荷
返品不可
3339611711-920-8M1.297.719
オープン
取扱い終了
3339613511-920-10XL1.298.522
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方
アンセル・リペル・テクノロジー、Ansell RIPEL Technology
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする