耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手

耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 - アンセル耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 - アンセル耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 - アンセル耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 - アンセル耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 - アンセル耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 - アンセル耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 - アンセル耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。

用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。規格JIS T 8116適合品、食品衛生法適合品EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3339614437-175-7S337.721ヤギ革、袖口:牛革、アラミドグリーン0.461耐突き刺し性・耐摩耗性・耐薬品性
750
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
3339615337-175-8M338.222ヤギ革、袖口:牛革、アラミドグリーン0.461耐突き刺し性・耐摩耗性・耐薬品性
750
479
527(税込)
当日出荷
3339616937-175-9L338.223.8-グリーン0.461耐突き刺し性・耐摩耗性・耐薬品性
750
469
516(税込)
当日出荷
3339617837-175-10LL339.227表:ニトリルゴム(NBR)、裏:綿(吹付け加工)グリーン0.461耐突き刺し性・耐摩耗性・耐薬品性
750
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする