曜日別特売

嘔吐物処理キット サンワ スピードクリーンQuick

嘔吐物処理キット サンワ スピードクリーンQuick - 三和製作所

急な嘔吐物処理を安全に!迅速に!
準備ナシでそのまま使えるセットが新登場!

セット内容キャリーバスケット×1、ジアクイック200(1L)×1本、ジアクイック1000(1L)×1本、サンワスピードフリーズ(300g)×1本、サンワスピードプロテクト×3組、ディスポチリトリ×3枚、抗菌ソフトペーパータオル(150組)×2、次亜塩素酸水・メディクロール(400mL)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33394744261759バイオレット
8,200
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
3339475300275114ピンク
7,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする