曜日別特売

嘔吐物凝固剤 サンワ スピードフリーズ

嘔吐物凝固剤 サンワ スピードフリーズ - 三和製作所
(1件のレビュー)

10gで約300mLの水を吸収します。
嘔吐物をすばやく固め、感染の拡大を防ぎます。
柿抽出液の成分が不快な臭いを消臭します。

成分抗菌高吸収性樹脂、柿抽出物、珪酸塩化合物、フマル酸塩
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
333947878271本
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
3339479675411セット(30g×5個)
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33394787
2020-12-26
用途: 嘔吐物の処理
教育・研究機関

使いやすい。小袋もいいが、結構足りなくなるのでこれぐらいの量があっていいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする