曜日別特売

ヒキギリスリム

ヒキギリスリム - ナカバヤシヒキギリスリム - ナカバヤシヒキギリスリム - ナカバヤシ
(2件のレビュー)

剪定ばさみをヒントにした「引き切り」効果。力の入り易い左右非対称ハンドル。
スリムな形状で細かい作業がしやすく、オフィスやインテリアに違和感無くとけ込みます。
廃棄時にハンドルと本体を分別できます。

全長(mm)180質量(g)約58寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×180×7材質(刃)ステンレス鋼(板厚2.2mm)材質(ハンドル)エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33403038NH-HSF180DGダークグレー
1,590
1,588
1,747(税込)
当日出荷
33403047NH-HST180SGシャンパンゴールド
2,080
1,998
2,198(税込)
当日出荷
33403056NH-HST180PBピンクブラン
1,930
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33403047
2022-11-24
用途: テープカット
学校法人早稲田大学教育・研究機関

ゴールドでテープカットにも日常使いもでき、GOOD!!

対象商品 : 33403038
2019-11-08
用途: 梱包作業

布粘着テープがくっつかずにサクサク切れて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする