ナカバヤシ
証書ファイル 観音開き リボン付き A4
卒園・卒業証書だけでなく、認定書や辞令等、幅広い用途にお使い頂ける両開き型が新登場!
立てて飾れる両開きタイプ。上品な小花模様を型押しした特殊紙表紙です。おしゃれなリボン付。
用途
認定書や感謝状にもお使い頂けます
サイズ
A4
仕様
コーナー位置変更不可、パッド無し
材質
表紙クロス:特殊紙クロス、コーナー・見返紙:特殊紙(クリーム)
背幅(mm)
6
寸法(縦×横)(mm)
234×319
収納寸法(mm)
210×305
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33403546
FSK-A4B
ブルー
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33403555
FSK-A4P
ピンク
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください