クリーンペットシーツ レギュラー ハーフ

クリーンペットシーツ レギュラー ハーフ - アイリスオーヤマクリーンペットシーツ レギュラー ハーフ - アイリスオーヤマクリーンペットシーツ レギュラー ハーフ - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

薄くても安心の吸収力で汚れた部分のみを交換して使えるペットシーツです。通常のレギュラーシーツ(約33×44cm)の半分の大きさです。汚れた部分だけを交換できるので経済的です。

材質綿状パルプ、抗菌ポリマー、ポリエチレン質量(g)8.3寸法(幅W×長さL)(mm)240×330
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33518154P-NS-300RH1セット(300枚×4袋)
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33518145NS-200RH1セット(200枚×4袋)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33518154
2022-08-09
用途: 犬のトイレ
卸売・小売業

ワイドサイズのトイレに4枚使用しています。
薄型です。
汚れた所だけ取り替えることができ、とても経済的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする