インテリアキャットランド

インテリアキャットランド - アイリスオーヤマインテリアキャットランド - アイリスオーヤマインテリアキャットランド - アイリスオーヤマインテリアキャットランド - アイリスオーヤマ

インテリアに馴染む木目調のキャットランドです。猫が好きな小さな丸い穴と、ジャンプしやすいフラップがついているので猫が飽きずに遊べます。滑り止めマット付きです。MサイズとLサイズを別売のブリッジで組み合わせて拡張できます。

材質【本体】合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、【ベッド】側生地・紐:ポリエステル100%、底面:ポリプロピレン100%、詰めもの:ポリエステルわた質量(g)17300内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33519493P-ICL-Lオフホワイト/フレンチオーク
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33519509P-ICL-L赤チェリー/フレンチオーク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする