アイリスオーヤマ
ルームケージ
室内犬が快適に過ごせるサイズのペットケージです。ドアロックは片手で簡単に開閉できるワンタッチ式。移動に便利なキャスター付きです。
材質
パネル:スチール(エポキシ粉体塗装)、ドアロック・バックル:ABS樹脂、ジョイント:ポリプロピレン・ABS樹脂、トレー:ポリプロピレン
色
ミルキーブラウン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33520394
RKG-700L
6120
天面扉:フルオープンタイプ
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33520403
RKG-900L
9630
天面扉:ハーフオープンタイプ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。