曜日別特売

スリムキャットケージ

スリムキャットケージ - アイリスオーヤマスリムキャットケージ - アイリスオーヤマスリムキャットケージ - アイリスオーヤマスリムキャットケージ - アイリスオーヤマスリムキャットケージ - アイリスオーヤマスリムキャットケージ - アイリスオーヤマスリムキャットケージ - アイリスオーヤマ

愛猫の飼育に適した、高さのあるケージです。お部屋にスッキリ置けるスリムタイプです。大きな扉でお掃除や物の出し入れがラクに行えます。猫がゆっくりくつろげる大きめの丈夫な木製棚板が付いています。転倒防止チェーン付きです。

材質線材:スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、部品:ABS樹脂・ポリプロピレン、トレー:塩化ビニル樹脂、チェーン:スチールホワイト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33520507PSCC-7522段13720
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33520516PSCC-7533段20600
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする